LUMICOM - LUMICOM | PUNNETT Deckenleuchte, LED INTEGRATO, 12W, 4000K, metall/plexiglas, zement, D.30cm - 303004000113
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000
Länge - 30
Schutzart (IP) - IP20
Höhe/Tiefe - 8
Packung
ST
EAN
8056646818655
Artikelnummer
Herstellernummer
303004000113
Hersteller
WAY
Farbtemperatur:
4000
Länge:
30
Schutzart (IP):
IP20
Höhe/Tiefe:
8
Der Charme des zeitlosen und minimalistischen Klassikers. Dies reicht aus, um Punnett zu beschreiben, unsere meistverkaufte Deckenleuchte, die sich durch ein äußerst klares und essentielles Design auszeichnet, für eine Lampe, die dem Rest der Möbel nicht die Szene stehlen will, sondern sie vielmehr durch ihre Fähigkeit, dies zu tun, aufwertet den Raum beleuchten. Wo auch immer Sie sie montieren, die Punnett-Deckenleuchte sieht nie fehl am Platz aus und vor allem wird sie dank der integrierten Lumicom High Efficiency LED-Platine die Umgebung stets optimal ausleuchten.


