LUMICOM - BRICK TRACK H10 L.6 METALL weiß MATT 1XGU10 - 803106000017
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Packung
ST
EAN
8058421020895
Artikelnummer
Herstellernummer
803106000017
Hersteller
WAY
Schutzart (IP):
IP20
Brick ist ein eleganter Strahler, der sich dank seines Universaladapters problemlos an Dreiphasen-Stromschienen anpasst. Dieser aus Metall gefertigte Strahler verfügt über ein Gelenk, das eine Neigung und Drehung um 360° ermöglicht und so einen breiten Beleuchtungswinkel bietet, um unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht zu werden und sich an jeden Raum anzupassen. Mit seinem GU10-Sockel ist Brick mit den meisten GU10-Leuchtmitteln kompatibel und eignet sich ideal für die Innenbeleuchtung in Geschäften, Schaufenstern, modernen Wohnungen, Büros und Gewerbebetrieben. TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Abmessungen: 6x6cm Leistung: max. 33 W Spannung: 220-230V Drehung: Der Strahler ist mit einem Gelenk ausgestattet, das eine Neigung und Drehung um 360° ermöglicht und so einen breiten Beleuchtungswinkel bietet, um unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht zu werden und sich perfekt an jeden Raum anzupassen. VERWENDEN: Ziegel ist die ideale Wahl für die Innenbeleuchtung von Geschäften, Schaufenstern, modernen Häusern, Büros und gewerblichen Aktivitäten. Dank ihrer hochwertigen technischen Eigenschaften und ihres eleganten Designs passt sich diese Lampe perfekt an jede Art von Umgebung an und macht sie in allen Umgebungen dynamisch und vielseitig. Der austauschbare GU10-Leuchtmittelaufsatz ermöglicht einen einfachen Austausch im Falle eines Bruchs, ohne dass der Strahler ausgetauscht werden muss, wie es bei Produkten mit integrierten LEDs der Fall ist. Darüber hinaus verleiht das Vorhandensein eines um 360° neig- und drehbaren Gelenks der Lampe eine größere Vielseitigkeit, sodass Sie den Lichtwinkel präzise und individuell anpassen können, um die gewünschte Atmosphäre zu schaffen und Ihre Beleuchtungsbedürfnisse zu erfüllen.


