LOVATO - LOVSG2EDGK10M3R SCARICAT. SOVRAT. TIPO 1-2 1100DC+CR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Modul
Netzform TN-S - nein
Netzform DC - ja
Mit Fernmeldekontakt - ja
Baugröße - 3 TE
Packung
1 ST
EAN
8013975242667
Artikelnummer
LOVSG2EDGK10M3R
Herstellernummer
SG2EDGK10M3R
Hersteller
LOV
Montageart:
Modul
Netzform TN-S:
nein
Netzform DC:
ja
Mit Fernmeldekontakt:
ja
Baugröße:
3 TE
Netzform TN-C:
nein
Prüfklasse Typ 2:
ja
Signalisierung am Gerät:
optisch
Schutzart (IP):
IP20
SCARICATORE DI SOVRATENSIONE TIPO 2 PER APPLICAZIONI FOTOVOLTAICHE A CARTUCCIA ESTRAIBILE, CORRENTE DI CORTO CIRCUITO ISCPV 1000A, +, -, PE. CON CONTATTO REMOTO


