LOVATO - LOVSG2DG600M2 SCARICATORE DI SOVRAT.TIPO 2 600VDC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Modul
Netzform TN-S - nein
Netzform DC - ja
Mit Fernmeldekontakt - nein
Baugröße - 2 TE
Packung
1 ST
EAN
8013975245927
Artikelnummer
LOVSG2DG600M2
Herstellernummer
SG2DG600M2
Hersteller
LOV
Montageart:
Modul
Netzform TN-S:
nein
Netzform DC:
ja
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Baugröße:
2 TE
Netzform TN-C:
nein
Prüfklasse Typ 2:
ja
Signalisierung am Gerät:
optisch
Schutzart (IP):
IP20
SCARICATORE DI SOVRATENSIONE TIPO 2 PER APPLICAZIONI FOTOVOLTAICHE A CARTUCCIA ESTRAIBILE, CORRENTE DI CORTO CIRCUITO ISCPV 500A, +, -, PE. SENZA CONTATTO REMOTO


