Startseite

LOVATO - LOVSA31NA275MS SCARICAT. SOVRAT. MINI TIPO 3 1P+N SON.

KopierenKopieren
LOVATO - LOVSA31NA275MS SCARICAT. SOVRAT. MINI TIPO 3 1P+N SON.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung AC - 230 V

  • Montageart - sonstige

  • Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N) - 3 kA

  • Prüfklasse Typ 3 - ja

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975231043

Artikelnummer

LOVSA31NA275MS

Herstellernummer

SA31NA275MS

Hersteller

LOV

Nennspannung AC:

230 V

Montageart:

sonstige

Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N):

3 kA

Prüfklasse Typ 3:

ja

Schutzart (IP):

IP20

SCARICATORE DI SOVRATENSIONE TIPO 3, INGOMBRO RIDOTTO, TENSIONE AD IMPULSO COMBINATO Uoc/Icw (1.2/50 ?s, 8/20?s) 6kV/3kA, 1P+N, SEGNALAZIONE INTERVENTO ACUSTICA