LOVATO - LOVRM148 DIFFERENZIALE MODULARE 24/48V T. FISSI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ansprechwert Stromstärke 1 - 300...300 mA
Ansprechwert Stromstärke 2 - 500...500 mA
Anzeige des Differenzstroms - ja
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
Fehlerspeicherung möglich - ja
Packung
1 ST
EAN
8013975111079
Artikelnummer
LOVRM148
Herstellernummer
RM148
Hersteller
LOV
Ansprechwert Stromstärke 1:
300...300 mA
Ansprechwert Stromstärke 2:
500...500 mA
Anzeige des Differenzstroms:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Fehlerspeicherung möglich:
ja
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
24...48 V
Versorgungsspannung bei DC:
24...48 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Breite:
52 mm
Höhe:
89 mm
Tiefe:
67 mm
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...50 Hz



