Startseite

LOVATO - LOVPSL348048 ALIMENTAT. 400-500VAC 3PH OUT 48VDC 480W

KopierenKopieren
LOVATO - LOVPSL348048 ALIMENTAT. 400-500VAC 3PH OUT 48VDC 480W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • 1. Ausgangsspannung - 48...48 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 10 A

  • Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 400...500 V

  • Ausgangsspannung einstellbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975219508

Artikelnummer

LOVPSL348048

Herstellernummer

PSL348048

Hersteller

LOV

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

1. Ausgangsspannung:

48...48 V

Max. Ausgangsstrom 1:

10 A

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:

400...500 V

Ausgangsspannung einstellbar:

ja

Kurzschlussfest:

ja

Leistungsabgabe:

480 W

Stabilisiert:

ja

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Tragschienenmontage möglich:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 1:

10 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

48 V

Ausgangsspannung geregelt:

ja

Breite:

150 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Höhe:

124 mm

Schutzart (IP):

IP20

ALIMENTATORE SWITCHING, ESECUZIONE PER FISSAGGIO SU GUIDA DIN, TRIFASE. 48VDC, 10A / 480W