pagina iniziale

LOVATO - LOVPSL348048 ALIMENTAT. 400-500VAC 3PH OUT 48VDC 480W

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVPSL348048 ALIMENTAT. 400-500VAC 3PH OUT 48VDC 480W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Tensione di uscita 1 - 48...48 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 10 A

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 400...500 V

  • Tensione di uscita regolabile -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975219508

Codice prodotto

LOVPSL348048

Cod. produttore

PSL348048

Produttore

LOV

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione di uscita 1:

48...48 V

Max. corrente di uscita 1:

10 A

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

400...500 V

Tensione di uscita regolabile:

A prova di corto-circuito:

Potenza di uscita:

480 W

Stabilizzato:

Adatto per montaggio modulare:

no

Possibilità di montaggio su guida:

Valore nominale corrente d'uscita 1:

10 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

48 V

Tensione in uscita stabilizzata:

Larghezza:

150 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Altezza:

124 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

ALIMENTATORE SWITCHING, ESECUZIONE PER FISSAGGIO SU GUIDA DIN, TRIFASE. 48VDC, 10A / 480W