LOVATO - LOVP5X16A400 BOBINA APERTURA X P5M 380-500V AC - P5X16A400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 380...500 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Ausgeführt als Einschaltspule - ja
Ausgeführt als Ausschaltspule - nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 380...500 V
Packung
1 ST
EAN
8013975325209
Artikelnummer
LOVP5X16A400
Herstellernummer
P5X16A400
Hersteller
LOV
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
380...500 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Ausgeführt als Einschaltspule:
ja
Ausgeführt als Ausschaltspule:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
380...500 V


