Startseite

LOVATO - LOVP1X16230 BOBINA DI APERTURA 230VAC 50/60HZ - P1X16230

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätemontage - Leitungsschutzschalter

  • Bemessungsspannung - 415 V

  • Breite in Teilungseinheiten - 1

  • Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt) - 4

  • Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit - 63 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975204931

Artikelnummer

LOVP1X16230

Herstellernummer

P1X16230

Hersteller

LOV

Gerätemontage:

Leitungsschutzschalter

Bemessungsspannung:

415 V

Breite in Teilungseinheiten:

1

Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):

4

Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:

63 A

Funktion:

Fernauslöser

Spannungsart:

AC

BOBINA DI APERTURA, 110...415V 50/60HZ, MONTAGGIO SUL FIANCO