Startseite

LOVATO - LOVP1X16024 BOBINA DI APERTURA 24VAC/DC - P1X16024

KopierenKopieren
LOVATO - LOVP1X16024 BOBINA DI APERTURA 24VAC/DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 12...24 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 12...24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 12...24 V

Packung

  • 8 ST

EAN

8013975311943

Artikelnummer

LOVP1X16024

Herstellernummer

P1X16024

Hersteller

LOV

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

12...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

12...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

12...24 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lastschalter:

nein

Geeignet für Motorschutzschalter:

nein

Geeignet für Überlastrelais:

nein

Bobina di apertura, 12...24V 50/60Hz DC, montaggio sul fianco