LOVATO - LOVP1RC4P80B300 INTERR. DIFF.PURO 4P 80A 300MA TIPO B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fehlerstrom-Typ - B
Polzahl - 4
Bemessungsstrom - 80 A
Breite in Teilungseinheiten - 4
Montageart - DIN-Schiene
Packung
1 ST
EAN
8013975222621
Artikelnummer
LOVP1RC4P80B300
Herstellernummer
P1RC4P80B300
Hersteller
LOV
Fehlerstrom-Typ:
B
Polzahl:
4
Bemessungsstrom:
80 A
Breite in Teilungseinheiten:
4
Montageart:
DIN-Schiene
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
400 V
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Zusatzeinrichtungen möglich:
nein
Frequenz:
50/60 Hz
Mit Verriegelungsvorrichtung:
nein
Einbautiefe:
74 mm
Verschmutzungsgrad:
2
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...60 °C