Startseite

LOVATO - LOVP1RC4P80B030 INTERR. DIFF.PURO 4P 80A 30MA TIPO B

KopierenKopieren
LOVATO - LOVP1RC4P80B030 INTERR. DIFF.PURO 4P 80A 30MA TIPO B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fehlerstrom-Typ - B

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsstrom - 80 A

  • Breite in Teilungseinheiten - 4

  • Montageart - DIN-Schiene

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975222614

Artikelnummer

LOVP1RC4P80B030

Herstellernummer

P1RC4P80B030

Hersteller

LOV

Fehlerstrom-Typ:

B

Polzahl:

4

Bemessungsstrom:

80 A

Breite in Teilungseinheiten:

4

Montageart:

DIN-Schiene

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

400 V

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

10 kA

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Zusatzeinrichtungen möglich:

nein

Frequenz:

50/60 Hz

Mit Verriegelungsvorrichtung:

nein

Einbautiefe:

74 mm

Verschmutzungsgrad:

2

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...60 °C

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO, 4 MODULI, 4P – TIPO B, 80A, 30mA