Startseite

LOVATO - LOVP1RC4P25AC030 INTERRUTTORE DIFF.PURO 4P 25A IDN 30MA - P1RC4P25AC030

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Bemessungsfehlerstrom - 300 A

  • Montageart - DIN-Schiene

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975204788

Artikelnummer

LOVP1RC4P25AC030

Herstellernummer

P1RC4P25AC030

Hersteller

LOV

Polzahl:

4

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsstrom:

25 A

Bemessungsfehlerstrom:

300 A

Montageart:

DIN-Schiene

Fehlerstrom-Typ:

AC

Breite in Teilungseinheiten:

4

Einbautiefe:

65.5 mm

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO, 2 E 4 MODULI, 4P – TIPO AC, 25A, 30mA