LOVATO - LOVP1RC2P63AC030 INTERRUTTORE DIFF.PURO 2P 63A IDN 30MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Fehlerstrom-Typ - AC 
- Bemessungsfehlerstrom - 30 A 
- Polzahl - 2 
- Bemessungsstrom - 63 A 
- Breite in Teilungseinheiten - 2 
Packung
- 1 ST 
EAN
8013975204702
Artikelnummer
LOVP1RC2P63AC030
Herstellernummer
P1RC2P63AC030
Hersteller
LOV
Fehlerstrom-Typ:
AC
Bemessungsfehlerstrom:
30 A
Polzahl:
2
Bemessungsstrom:
63 A
Breite in Teilungseinheiten:
2
Montageart:
DIN-Schiene
Selektiver-Typ:
nein
Kurzzeitverzögerter Typ:
nein
Bemessungsspannung:
230 V
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Zusatzeinrichtungen möglich:
nein
Frequenz:
50/60 Hz
Schutzart (IP):
IP20
Stoßstromfestigkeit:
10 kA
Einbautiefe:
60 mm



