Startseite

LOVATO - LOVP1RC2P40AC030 INTERRUTTORE DIFF.PURO 2P 40A IDN 30MA - P1RC2P40AC030

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 2

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Bemessungsstrom - 40 A

  • Bemessungsfehlerstrom - 30 A

  • Montageart - DIN-Schiene

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975204689

Artikelnummer

LOVP1RC2P40AC030

Herstellernummer

P1RC2P40AC030

Hersteller

LOV

Polzahl:

2

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsstrom:

40 A

Bemessungsfehlerstrom:

30 A

Montageart:

DIN-Schiene

Fehlerstrom-Typ:

AC

Selektiver-Typ:

nein

Kurzzeitverzögerter Typ:

nein

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

10 kA

Stoßstromfestigkeit:

10 kA

Frequenz:

50/60 Hz

Zusatzeinrichtungen möglich:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

60 mm

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO, 2 E 4 MODULI, 2P – TIPO AC, 40A, 30mA