Startseite

LOVATO - LOVP1RC2P25AC030 INTERRUTTORE DIFF.PURO 2P 25A IDN 30MA - P1RC2P25AC030

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 2

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Bemessungsfehlerstrom - 300 A

  • Montageart - DIN-Schiene

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975204665

Artikelnummer

LOVP1RC2P25AC030

Herstellernummer

P1RC2P25AC030

Hersteller

LOV

Polzahl:

2

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsstrom:

25 A

Bemessungsfehlerstrom:

300 A

Montageart:

DIN-Schiene

Fehlerstrom-Typ:

AC

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

65.5 mm

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO, 2 E 4 MODULI, 2P – TIPO AC, 25A, 30mA