Startseite

LOVATO - LOVP1RB1NC10AC030 INTERR.MAGNETOT.DIFF.1P+N C10 30MA 10KA - P1RB1NC10AC030

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A

  • Fehlerstrom-Typ - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975204405

Artikelnummer

LOVP1RB1NC10AC030

Herstellernummer

P1RB1NC10AC030

Hersteller

LOV

Polzahl (gesamt):

2

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsstrom:

10 A

Bemessungsfehlerstrom:

0.03 A

Fehlerstrom-Typ:

AC

Spannungsart:

AC

Auslösecharakteristik:

C

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

2

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE, 10KA. 2 MODULI, 1P+N – TIPO AC, 10A, 30mA