LOVATO - LOVP1RA4P63A300 BLOCCO DIFFERENZIALE 4P 63A TIPO A 300MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennstrom - 63 A
Nennspannung - 230...400 V
Fehlerstrom-Typ - A
Bemessungsfehlerstrom - 300...300 A
Polzahl - 4
Packung
1 ST
EAN
8013975218303
Artikelnummer
LOVP1RA4P63A300
Herstellernummer
P1RA4P63A300
Hersteller
LOV
Nennstrom:
63 A
Nennspannung:
230...400 V
Fehlerstrom-Typ:
A
Bemessungsfehlerstrom:
300...300 A
Polzahl:
4
Bemessungsfehlerstrom einstellbar:
nein
Verzögerungszeit einstellbar:
nein
BLOCCO DIFFERENZIALE, 4P - TIPO A, 63A (I¿n 300mA)



