LOVATO - LOVP1RA4P40A300 BLOCCO DIFFERENZIALE 4P 40A TIPO A 300MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Nennstrom - 40 A 
- Nennspannung - 230...400 V 
- Fehlerstrom-Typ - A 
- Bemessungsfehlerstrom - 300...300 A 
- Polzahl - 4 
Packung
- 1 ST 
EAN
8013975218280
Artikelnummer
LOVP1RA4P40A300
Herstellernummer
P1RA4P40A300
Hersteller
LOV
Nennstrom:
40 A
Nennspannung:
230...400 V
Fehlerstrom-Typ:
A
Bemessungsfehlerstrom:
300...300 A
Polzahl:
4
Bemessungsfehlerstrom einstellbar:
nein
Verzögerungszeit einstellbar:
nein
BLOCCO DIFFERENZIALE, 4P - TIPO A, 40A (I¿n 300mA)



