LOVATO - LOVP1RA4P40A030 BLOCCO DIFFERENZIALE 4P 40A TIPO A 30MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennstrom - 40 A
Nennspannung - 230...400 V
Fehlerstrom-Typ - A
Bemessungsfehlerstrom - 30...30 A
Polzahl - 4
Packung
1 ST
EAN
8013975218273
Artikelnummer
LOVP1RA4P40A030
Herstellernummer
P1RA4P40A030
Hersteller
LOV
Nennstrom:
40 A
Nennspannung:
230...400 V
Fehlerstrom-Typ:
A
Bemessungsfehlerstrom:
30...30 A
Polzahl:
4
Bemessungsfehlerstrom einstellbar:
nein
Verzögerungszeit einstellbar:
nein
BLOCCO DIFFERENZIALE, 4P - TIPO A, 40A (I¿n 30mA)



