LOVATO - LOVP1RA2P63A030 BLOCCO DIFFERENZIALE 2P 63A TIPO A 30MA
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennstrom - 63 A
Nennspannung - 230...400 V
Fehlerstrom-Typ - A
Bemessungsfehlerstrom - 30...30 A
Polzahl - 2
Packung
1 ST
EAN
8013975218211
Artikelnummer
LOVP1RA2P63A030
Herstellernummer
P1RA2P63A030
Hersteller
LOV
Nennstrom:
63 A
Nennspannung:
230...400 V
Fehlerstrom-Typ:
A
Bemessungsfehlerstrom:
30...30 A
Polzahl:
2
Bemessungsfehlerstrom einstellbar:
nein
Verzögerungszeit einstellbar:
nein
BLOCCO DIFFERENZIALE, 2P - TIPO A, 63A (I¿n 30mA)