Startseite

LOVATO - LOVM3P01873400 AVVIATORE ST-TR 28A 400V CONT.+SEZIONAT. - M3P01873400

KopierenKopieren
LOVATO - LOVM3P01873400 AVVIATORE ST-TR 28A 400V CONT.+SEZIONAT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Motorstarters - Stern-Dreieck-Starter

  • Mit Kurzschlussauslöser - nein

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 400...400 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 400...400 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975226506

Artikelnummer

LOVM3P01873400

Herstellernummer

M3P01873400

Hersteller

LOV

Art des Motorstarters:

Stern-Dreieck-Starter

Mit Kurzschlussauslöser:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

400...400 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

400...400 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

15 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

28 A

Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:

28 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 230 V:

50000 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 400 V:

50000 A

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:

60 °C

Temperaturkompensierter Überlastschutz:

ja

Auslöseklasse:

CLASS 10 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

nein

Mit Trafo:

nein

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Anzahl der Leuchtmelder:

0

Externer Reset möglich:

ja

Mit Sicherung:

nein

Schutzart (IP):

IP65

Schutzart (NEMA):

4X

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Breite:

280 mm

Höhe:

233 mm

Tiefe:

193 mm

AVVIATORE STELLA-TRIANGOLO, IN CONTENITORE ISOLANTE, CON PULSANTI MARCIA E ARRESTO/RESET. TEMPI DI AVVIAMENTO FINO A 12 SEC. ED UN MASSIMO DI 30 MANOVRE/ORA, CORRENTE DI IMPIEGO MAX 28A. TENSIONE BOBINA 400VAC 50/60HZ