LOVATO - LOVLVMP10A240 RELE SCAMBIO PRECEDENZA 220-240VCA - LVMP10A240

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - mechanisch Serienschalter
Montageart - DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten - 3
Einbautiefe - 58 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Packung
1 ST
EAN
8013975125076
Artikelnummer
LOVLVMP10A240
Herstellernummer
LVMP10A240
Hersteller
LOV
Funktion:
mechanisch Serienschalter
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
58 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Steuerspannung 1:
220...240 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Frequenz der Steuerspannung 1:
50...60 Hz
Bemessungsschaltstrom:
8 A
Versorgungsspannung:
220...240 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Geeignet für Handbedienung:
nein


