Startseite

LOVATO - LOVLRHSW01CD SOFTWARE LRHSW SU CD + 1 LICENZA LRHSW01 - LRHSW01CD

KopierenKopieren
LOVATO - LOVLRHSW01CD SOFTWARE LRHSW SU CD + 1 LICENZA LRHSW01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bausteinbibliothek - integriert

  • Diagnosefunktion integriert - ja

  • Konfigurationsfunktion integriert - ja

  • Geeignet für Zielsystem PC - ja

  • Geeignet für Betriebssystem Windows 9x - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975232576

Artikelnummer

LOVLRHSW01CD

Herstellernummer

LRHSW01CD

Hersteller

LOV

Bausteinbibliothek:

integriert

Diagnosefunktion integriert:

ja

Konfigurationsfunktion integriert:

ja

Geeignet für Zielsystem PC:

ja

Geeignet für Betriebssystem Windows 9x:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows NT:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 2000:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows XP:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows ME:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows CE:

nein

Geeignet für Betriebssystem LINUX:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows Vista:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server:

ja

Geeignet für Betriebssystem Windows 7:

ja

Geeignet für Betriebssystem Windows 8:

ja

Geeignet für Betriebssystem, sonstige:

ja

Projektierungsfunktion integriert:

ja

Kommunikationsfunktion integriert:

ja

Technologische Funktion integriert:

ja

Simulationsfunktion integriert:

ja

Analysefunktion integriert:

ja

Mehrsprachig:

nein

Geeignet für sonstiges Zielsystem:

ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

SOFTWARE DI PROGRAMMAZIONE LRHSW (CD-ROM) PER LRH, COMPRENSIVO DI 1 LICENZA LRHSW01