LOVATO - LOVLRHSW01 LICENZA UTILIZZO LRHSW VALIDA PER 1 PC - LRHSW01
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bausteinbibliothek - integriert
Diagnosefunktion integriert - ja
Konfigurationsfunktion integriert - ja
Geeignet für Zielsystem PC - ja
Geeignet für Betriebssystem Windows 9x - nein
Packung
1 ST
EAN
8013975234440
Artikelnummer
LOVLRHSW01
Herstellernummer
LRHSW01
Hersteller
LOV
Bausteinbibliothek:
integriert
Diagnosefunktion integriert:
ja
Konfigurationsfunktion integriert:
ja
Geeignet für Zielsystem PC:
ja
Geeignet für Betriebssystem Windows 9x:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows NT:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 2000:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows XP:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows ME:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows CE:
nein
Geeignet für Betriebssystem LINUX:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows Vista:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server:
ja
Geeignet für Betriebssystem Windows 7:
ja
Geeignet für Betriebssystem Windows 8:
ja
Geeignet für Betriebssystem, sonstige:
ja
Projektierungsfunktion integriert:
ja
Kommunikationsfunktion integriert:
ja
Technologische Funktion integriert:
ja
Simulationsfunktion integriert:
ja
Analysefunktion integriert:
ja
Mehrsprachig:
nein
Geeignet für sonstiges Zielsystem:
ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne


