Startseite

LOVATO - LOVLPZP1B8302 PULS. GRIGIA+SELETT A CHIAVE+1NA+1NC+O-I - LPZP1B8302

KopierenKopieren
LOVATO - LOVLPZP1B8302 PULS. GRIGIA+SELETT A CHIAVE+1NA+1NC+O-I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Anzahl der Wahlschalter - 1

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Anzahl der Drucktaster - 0

  • Anzahl der Leuchtmelder - 0

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013975269947

Artikelnummer

LOVLPZP1B8302

Herstellernummer

LPZP1B8302

Hersteller

LOV

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Anzahl der Wahlschalter:

1

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Anzahl der Drucktaster:

0

Anzahl der Leuchtmelder:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Anzahl der Schlüsselschalter:

1

Farbe des Gehäuseoberteils:

grau

Anzahl der Pilztaster:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

4X

-