LOVATO - LOVLPZP1B5607 PULS. GIALLA + 40MM SG.CHIAVE + 1NA+1NC - LPZP1B5607

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Anzahl der Wahlschalter - 0
Geeignet für NOT-AUS - ja
Anzahl der Drucktaster - 1
Anzahl der Leuchtmelder - 0
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013975269879
Artikelnummer
LOVLPZP1B5607
Herstellernummer
LPZP1B5607
Hersteller
LOV
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Anzahl der Wahlschalter:
0
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Anzahl der Drucktaster:
1
Anzahl der Leuchtmelder:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Anzahl der Schlüsselschalter:
1
Farbe des Gehäuseoberteils:
gelb
Anzahl der Pilztaster:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
4X


