LOVATO - LOVLPZM5E8 PULSANTIERA MET. NON FORATA 160X160X90 - LPZM5E8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 0
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Werkstoffgüte des Gehäuses - sonstige
Durchmesser Öffnungen - 22 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
7 kg CO₂-eq
Sonepar-Schätzung
Sonepar-Schätzung der Größenordnung von CO₂eq. auf Produktebene mit einem Aufschlag. Die Schätzung liegt zwischen ± 4 kg CO₂-eq.
Sonepar-Haftungsausschluss
Bevor Sie sich auf das Produkt Carbon beziehen, lesen Sie bitte die folgenden Bedingungen sorgfältig durch, indem Sie auf die Links hier klicken:
Haftungsausschluss & Methodik
EAN
8013975231418
Artikelnummer
LOVLPZM5E8
Herstellernummer
LPZM5E8
Hersteller
LOV
Anzahl der Befehlsstellen:
0
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Durchmesser Öffnungen:
22 mm
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Schutzart (IP):
IP67
Schutzart (NEMA):
4X
Breite:
160 mm
Höhe:
160 mm
Tiefe:
90 mm


