Startseite

LOVATO - LOVLPZM16CA8 PULSANTIERA METALLICA GRIGIA 4X4FORI - LPZM16CA8

KopierenKopieren
LOVATO - LOVLPZM16CA8 PULSANTIERA METALLICA GRIGIA 4X4FORI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 0

  • Gehäusebauform - Aufbaugehäuse

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Werkstoffgüte des Gehäuses - sonstige

  • Durchmesser Öffnungen - 22 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975231494

Artikelnummer

LOVLPZM16CA8

Herstellernummer

LPZM16CA8

Hersteller

LOV

Anzahl der Befehlsstellen:

0

Gehäusebauform:

Aufbaugehäuse

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Durchmesser Öffnungen:

22 mm

Farbe des Gehäuseoberteils:

grau

Schutzart (IP):

IP67

Breite:

190 mm

Höhe:

250 mm

Tiefe:

90 mm

PULSANTIERA MULTIFORO, SENZA OPERATORI, PER 16 OPERATORI, COPERCHIO GRIGIO