LOVATO - LOVLPXLPBE3 PORTAL. LED VERDE 85/140VAC MONT.FONDO - LPXLPBE3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 85...140 V
Fassung - sonstige
Farbe des Leuchtmittels - grün
Leuchtmittel - LED
Befestigungsart - Frontbefestigung
Packung
10 ST
EAN
8013975205891
Artikelnummer
LOVLPXLPBE3
Herstellernummer
LPXLPBE3
Hersteller
LOV
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
85...140 V
Fassung:
sonstige
Farbe des Leuchtmittels:
grün
Leuchtmittel:
LED
Befestigungsart:
Frontbefestigung
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
85...140 V
Anschlussart Hilfsstromkreis:
sonstige
Trafo integriert:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit integriertem Vorwiderstand:
nein
Mit integrierter Diode:
ja


