Startseite

LOVATO - LOVLPSSL130K11PB3 KIT MT.SEL.LUM.VERDE 3POS.STAB.NO+NC 24V - LPSSL130K11PB3

KopierenKopieren
LOVATO - LOVLPSSL130K11PB3 KIT MT.SEL.LUM.VERDE 3POS.STAB.NO+NC 24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltfunktion verrastend - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 3

  • Tastend - ja

  • Versorgungsspannung der Lampe - 24 V

  • Geeignet für Beleuchtung - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013975320174

Artikelnummer

LOVLPSSL130K11PB3

Herstellernummer

LPSSL130K11PB3

Hersteller

LOV

Schaltfunktion verrastend:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

3

Tastend:

ja

Versorgungsspannung der Lampe:

24 V

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Lochdurchmesser:

22 mm

Breite der Öffnung:

22 mm

Höhe der Öffnung:

22 mm

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0