Startseite

LOVATO - LOVLPFB1148 PULS. A FILO MET.RASATO FR.DX-SX BIANCO - LPFB1148

KopierenKopieren
LOVATO - LOVLPFB1148 PULS. A FILO MET.RASATO FR.DX-SX BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - weiß

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - sonstige

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013975294987

Artikelnummer

LOVLPFB1148

Herstellernummer

LPFB1148

Hersteller

LOV

Farbe des Knopfes:

weiß

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

sonstige

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Lochdurchmesser:

30 mm

Beschriftet:

nein

Höhe der Öffnung:

30 mm

Breite der Öffnung:

30 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Mit Frontring:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

4X

Operatore pulsante ad impulso con simbologia 30mm serie Platinum metallica a filo, rasato, ?/bianco