LOVATO - LOVLPCBL7123K11PB KIT PL.PULS.DOPPI V/R I-O NO+NC LUM.24V - LPCBL7123K11PB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform der Linse - oval
Bauform des Knopfes - Kombination
Farbe des Knopfes - rot/grün
Schaltfunktion verrastend - nein
Anzahl der Befehlsstellen - 2
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013975319895
Artikelnummer
LOVLPCBL7123K11PB
Herstellernummer
LPCBL7123K11PB
Hersteller
LOV
Bauform der Linse:
oval
Bauform des Knopfes:
Kombination
Farbe des Knopfes:
rot/grün
Schaltfunktion verrastend:
nein
Anzahl der Befehlsstellen:
2
Tastend:
ja
Versorgungsspannung der Lampe:
24 V
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Lochdurchmesser:
22 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
22 mm
Farbe Frontring:
Chrom
Höhe der Öffnung:
22 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige


