Startseite

LOVATO - LOVKRD003 PEDALIERA MET.DOPPIA 1NA+1NC SCATTO - KRD003

KopierenKopieren
LOVATO - LOVKRD003 PEDALIERA MET.DOPPIA 1NA+1NC SCATTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Schutzhaube - ja

  • Befehlsart - Ein oder Aus

  • Mit Verriegelung - nein

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Schaltfunktion verrastend - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975126219

Artikelnummer

LOVKRD003

Herstellernummer

KRD003

Hersteller

LOV

Mit Schutzhaube:

ja

Befehlsart:

Ein oder Aus

Mit Verriegelung:

nein

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Schaltfunktion verrastend:

nein

Werkstoff:

Metall

Schutzart (IP):

IP54

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Mit Schutzisolierung:

nein

Farbe:

grau

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Breite:

301.2 mm

Höhe:

516.5 mm

Tiefe:

286.6 mm

INTERRUTTORE A PEDALE SERIE K, A PEDALE DOPPIO, PEDALE SINISTRO CON MOVIMENTO LIBERO E PEDALE DESTRO CON LEVA DI SICUREZZA, CUSTODIA METALLICA, ESECUZIONE SINISTRA APERTA, DESTRA CHIUSA. CONTATTI 1NA+1NC A SCATTO