Startseite

LOVATO - LOVKML2L11 FINEC.LEVA ASTA REG.MET.1NO+1NC LEN. - KML2L11

KopierenKopieren
LOVATO - LOVKML2L11 FINEC.LEVA ASTA REG.MET.1NO+1NC LEN.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 30 mm

  • Höhe des Sensors - 263 mm

  • Länge des Sensors - 30 mm

  • Schaltfunktion - Schleichschaltglied

  • Schaltfunktion verrastend - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975116975

Artikelnummer

LOVKML2L11

Herstellernummer

KML2L11

Hersteller

LOV

Breite des Sensors:

30 mm

Höhe des Sensors:

263 mm

Länge des Sensors:

30 mm

Schaltfunktion:

Schleichschaltglied

Schaltfunktion verrastend:

nein

Ausgang elektronisch:

nein

Zwangsöffnung:

ja

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Beschichtung Gehäuse:

pulverbeschichtet

Ausführung des Betätigungselements:

Stangenhebel

Ausrichtung des Betätigungselements:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung (metrisch)

Mit Statusanzeige:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...70 °C

Schutzart (IP):

IP65

FINECORSA SERIE K, A LEVA CON ASTA REGOLABILE, 1 INGRESSO DAL BASSO PER CAVO. DIMENSIONI SECONDO EN 50047, CUSTODIA METALLICA, CONTATTI 1NA+1NC LENTO. ASTA IN METALLO