Startseite

LOVATO - LOVKG220L11 PEDALIERA BLOCCO 1NA+1NC LENTO - KG220L11

KopierenKopieren
LOVATO - LOVKG220L11 PEDALIERA BLOCCO 1NA+1NC LENTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Schutzhaube - ja

  • Befehlsart - nur Ein

  • Mit Verriegelung - ja

  • Anzahl der Schaltstellungen - 1

  • Schaltfunktion verrastend - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975126004

Artikelnummer

LOVKG220L11

Herstellernummer

KG220L11

Hersteller

LOV

Mit Schutzhaube:

ja

Befehlsart:

nur Ein

Mit Verriegelung:

ja

Anzahl der Schaltstellungen:

1

Schaltfunktion verrastend:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP54

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Mit Schutzisolierung:

nein

Farbe:

gelb

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Breite:

150 mm

Höhe:

164 mm

Tiefe:

286.6 mm

FOOT SWITCH, K SERIES, ONE PEDAL, WITH PEDAL ACTUATOR BLOCK, PLASTIC BODY, OPEN. CONTACTS 1NO+1NC SLOW BREAK