LOVATO - LOVKG200L11 PEDALIERA MOVIM. LIBERO 1NA+1NC LENTO - KG200L11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Befehlsart - nur Ein
Mit Schutzhaube - ja
Mit Verriegelung - nein
Werkstoff - Kunststoff
Mit Schutzisolierung - nein
Packung
1 ST
EAN
8013975125946
Artikelnummer
LOVKG200L11
Herstellernummer
KG200L11
Hersteller
LOV
Befehlsart:
nur Ein
Mit Schutzhaube:
ja
Mit Verriegelung:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Schutzisolierung:
nein
Farbe:
gelb
Anzahl der Schaltstellungen:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schaltfunktion verrastend:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
10 A
Schutzart (IP):
IP54
Breite:
150 mm
Höhe:
164 mm
Tiefe:
286.6 mm


