Startseite

LOVATO - LOVKG100S11 PEDALIERA MOVIM. LIBERO 1NA+1NC SCATTO - KG100S11

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befehlsart - nur Ein

  • Mit Schutzhaube - nein

  • Mit Verriegelung - nein

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Mit Schutzisolierung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975125878

Artikelnummer

LOVKG100S11

Herstellernummer

KG100S11

Hersteller

LOV

Befehlsart:

nur Ein

Mit Schutzhaube:

nein

Mit Verriegelung:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Schutzisolierung:

nein

Farbe:

schwarz

Anzahl der Schaltstellungen:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schaltfunktion verrastend:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

10 A

Schutzart (IP):

IP54

Breite:

150 mm

Höhe:

86 mm

Tiefe:

264 mm

INTERRUTTORE A PEDALE SERIE K, A PEDALE SINGOLO, CON MOVIMENTO LIBERO, CUSTODIA PLASTICA, ESECUZIONE APERTA. CONTATTI 1NA+1NC A SCATTO