Startseite

LOVATO - LOVKG100L11 PEDALIERA MOVIM. LIBERO 1NA+1NC LENTO - KG100L11

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Schutzhaube - nein

  • Befehlsart - nur Ein

  • Mit Verriegelung - nein

  • Anzahl der Schaltstellungen - 1

  • Schaltfunktion verrastend - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975125885

Artikelnummer

LOVKG100L11

Herstellernummer

KG100L11

Hersteller

LOV

Mit Schutzhaube:

nein

Befehlsart:

nur Ein

Mit Verriegelung:

nein

Anzahl der Schaltstellungen:

1

Schaltfunktion verrastend:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP54

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Mit Schutzisolierung:

nein

Farbe:

schwarz

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

10 A

Breite:

150 mm

Höhe:

86 mm

Tiefe:

264 mm

INTERRUTTORE A PEDALE SERIE K, A PEDALE SINGOLO, CON MOVIMENTO LIBERO, CUSTODIA PLASTICA, ESECUZIONE APERTA. CONTATTI 1NA+1NC LENTO