LOVATO - LOVHR6X77024 FILTRO ANTIDIST. 6-24VAC/DC HR5/HR6, RC - HR6X77024

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - RC-Glied
Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC
Betriebsspannung AC 50 Hz - 6...24 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 6...24 V
Betriebsspannung DC - 6...24 V
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0.2 kg CO₂-eq
Sonepar-Schätzung
Sonepar-Schätzung der Größenordnung von CO₂eq. auf Produktebene mit einem Aufschlag. Die Schätzung liegt zwischen ± 0.1 kg CO₂-eq.
Sonepar-Haftungsausschluss
Bevor Sie sich auf das Produkt Carbon beziehen, lesen Sie bitte die folgenden Bedingungen sorgfältig durch, indem Sie auf die Links hier klicken:
Haftungsausschluss & Methodik
EAN
8013975233436
Artikelnummer
LOVHR6X77024
Herstellernummer
HR6X77024
Hersteller
LOV
Funktion:
RC-Glied
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
6...24 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
6...24 V
Betriebsspannung DC:
6...24 V
Mit LED-Anzeige:
nein


