Startseite

LOVATO - LOVHR5XS21P ZOCCOLO X MINIAT. HR30/HR40/HR50, PIN - HR5XS21P

KopierenKopieren
LOVATO - LOVHR5XS21P ZOCCOLO X MINIAT. HR30/HR40/HR50, PIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Leiterplattenanschluss

  • Montageart - Direktmontage

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Funktionale Ergänzung möglich - nein

  • Anzahl der Pins - 8

Packung

  • 40 ST

EAN

8013975242537

Artikelnummer

LOVHR5XS21P

Herstellernummer

HR5XS21P

Hersteller

LOV

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Leiterplattenanschluss

Montageart:

Direktmontage

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Funktionale Ergänzung möglich:

nein

Anzahl der Pins:

8

Breite:

30.2 mm

Höhe:

13 mm

Tiefe:

13.7 mm

SOCKET WITH PIN TERMINALS FOR PRINTED CIRCUIT BOARD