LOVATO - LOVGX3211U25 INVERT. 3F 32A M.FRO. MAN G/R LUCC 65X65
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff
Geeignet für Beleuchtung - nein
Mit Leuchtmittel - nein
Farbe des Knopfes - rot
Packung
1 ST
EAN
8013975206850
Artikelnummer
LOVGX3211U25
Herstellernummer
GX3211U25
Hersteller
LOV
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Farbe des Knopfes:
rot
Schaltfunktion verrastend:
nein
Tastend:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Anzahl der Kontakte als Schließer:
3
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Frontring:
nein
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff


