Startseite

LOVATO - LOVGX16P899U INTERR.0-1 4P M.FR. NO MOSTRINA-MANIGLIA - GX16P899U

KopierenKopieren
LOVATO - LOVGX16P899U INTERR.0-1 4P M.FR. NO MOSTRINA-MANIGLIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Tastend - nein

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975226414

Artikelnummer

LOVGX16P899U

Herstellernummer

GX16P899U

Hersteller

LOV

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Mit Leuchtmittel:

nein

Tastend:

nein

Schutzart (IP):

IP65

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit Frontring:

nein

Anzahl der Kontakte als Schließer:

12

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

INTERRUTTORE 0-1 4P MONTAGGIO FRONTALE NO MOSTRINA-MANIGLIA