Startseite

LOVATO - LOVGX1691U25 INTERR. 2P 16A M.FRO. MAN G/R LUCC 48X48 - GX1691U25

KopierenKopieren
LOVATO - LOVGX1691U25 INTERR. 2P 16A M.FRO. MAN G/R LUCC 48X48

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975118832

Artikelnummer

LOVGX1691U25

Herstellernummer

GX1691U25

Hersteller

LOV

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Schutzart (IP):

IP65

INTERRUTTORE 2P 2 POSIZIONIFRONTALE BL LUCCHETTABILE