Startseite

LOVATO - LOVGX1610O88 INT 3P 16A F QUAD MAN G/R BL POR 48X48 - GX1610O88

KopierenKopieren
LOVATO - LOVGX1610O88 INT 3P 16A F QUAD MAN G/R BL POR 48X48

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Ein-/Ausschalter

  • Mit Nullstellung - ja

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 16 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 4.5 kW

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013975100394

Artikelnummer

LOVGX1610O88

Herstellernummer

GX1610O88

Hersteller

LOV

Ausführung:

Ein-/Ausschalter

Mit Nullstellung:

ja

Polzahl:

3

Bemessungsdauerstrom Iu:

16 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4.5 kW

Mit Rückzug in Nullstellung:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Komplettgerät im Gehäuse:

ja

Geeignet für Verteilereinbau:

ja

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

Türkupplungsdrehantrieb

Geeignet für Frontmontage:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

COMMUTATORE A CAMME, SERIE GX, ESECUZIONE O88-O98, DISPOSITIVO CON BLOCCO PORTELLA E BLOCCO LUCCHETTI ROSSO/GIALLO. INTERRUTTORE, TRIPOLARE - N° 2 ELEMENTI - SCHEMA 10, 16A