Startseite

LOVATO - LOVGN20053O COMM. 3P200A F. QUADRO MAN. NERA 132X132 - GN20053O

KopierenKopieren
LOVATO - LOVGN20053O COMM. 3P200A F. QUADRO MAN. NERA 132X132

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Umschalter

  • Mit Nullstellung - ja

  • Polzahl - 6

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 200 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 47 kW

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

729 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3850144171909

Artikelnummer

LOVGN20053O

Herstellernummer

GN20053O

Hersteller

LOV

Ausführung:

Umschalter

Mit Nullstellung:

ja

Polzahl:

6

Bemessungsdauerstrom Iu:

200 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

47 kW

Mit Rückzug in Nullstellung:

nein

Komplettgerät im Gehäuse:

nein

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss