LOVATO - LOVGMFJ060C03 INT. SEZION. 3P CON PORTAF. J 60A C03 - GMFJ060C03

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung als Hauptschalter - nein
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter - nein
Ausführung als Sicherheitsschalter - nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung - nein
Ausführung als Wendeschalter - nein
Packung
1 ST
EAN
8013975229743
Artikelnummer
LOVGMFJ060C03
Herstellernummer
GMFJ060C03
Hersteller
LOV
Ausführung als Hauptschalter:
nein
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Bemessungsdauerstrom Iu:
60 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
60 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
60 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
2500 kA
Polzahl:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Spannungsauslöser optional:
nein
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
ja
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Geeignet für Zwischenbau:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20