Startseite

LOVATO - LOVGEX691C COMANDO MOTORIZZATO PER GE0201-0400E - GEX691C

KopierenKopieren
LOVATO - LOVGEX691C COMANDO MOTORIZZATO PER GE0201-0400E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Schaltantriebs - Motorantrieb

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...230 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 230...230 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 5...5 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975219287

Artikelnummer

LOVGEX691C

Herstellernummer

GEX691C

Hersteller

LOV

Ausführung des Schaltantriebs:

Motorantrieb

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230...230 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230...230 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

5...5 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Comando motorizzato per commutatori sezionatori. Tensione nominale di alimentazione ausiliaria 230VAC/DC, per GE0201 E...GE0400 E E GE0201 ET4...GE0400 ET4.