Startseite

LOVATO - LOVGEX690C COMANDO MOTORIZZATO PER GE0160-0200E - GEX690C

KopierenKopieren
LOVATO - LOVGEX690C COMANDO MOTORIZZATO PER GE0160-0200E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Schaltantriebs - Motorantrieb

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...230 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 230...230 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 5...5 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975219270

Artikelnummer

LOVGEX690C

Herstellernummer

GEX690C

Hersteller

LOV

Ausführung des Schaltantriebs:

Motorantrieb

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230...230 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230...230 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

5...5 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

COMANDO MOTORIZZATO PER COMMUTATORI SEZIONATORI. TENSIONE NOMINALE DI ALIMENTAZIONE AUSILIARIA 230VAC/DC, PER GE0160 E...GE0200 E E GE0160 ET4...GE0200 ET4.